NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
8
注文コード
45305217
品番
NSR-2 8XR1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
刃径D
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ストレートとコーナーR加工が同時に出来ます。
刃径D(Φmm)
8
シャンク径d(Φmm)
8
材質
超微粒子超硬合金
刃長l(mm)
24
刃数
2枚刃
全長L(mm)
70
コーナー半径R(mm)
R1.5
ねじれ角(°)
30