NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
5
注文コード
45305506
品番
NSR-2 5XR0.2
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ストレートとコーナーR加工が同時に出来ます。
刃径D(Φmm)
5
シャンク径d(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬合金
刃長l(mm)
15
刃数
2枚刃
全長L(mm)
55
コーナー半径R(mm)
R0.2
ねじれ角(°)
30