NS(日進工具)
NS(日進工具)の 面取り・バリ取り
NS(日進工具)の センタードリル
銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径D(mm)
2
シャンク径d(Φmm)
10
寸法R(mm)
R3.5
注文コード
45305899
品番
DIR R3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
先端径D・シャンク径d・寸法R
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
コーナーRが簡単に加工できます。
先端径D(mm)
2
シャンク径d(Φmm)
10
材質
超微粒子超硬合金
全長L(mm)
55
溝長(mm)
12
寸法R(mm)
R3.5
刃数
2枚刃
刃形
直刃