NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45306014
品番
NHB-2 R2.5X35
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
深リブ加工等に適した首逃げタイプのボールエンドミルです。
刃径D(Φmm)
5
シャンク径d(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬合金
有効長l1(mm)
35
刃長l(mm)
3.5
刃数
2枚刃
全長L(mm)
80
ボール半径R(mm)
R2.5
ねじれ角(°)
30