画像準備中

銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 先端径D(mm)0.5 シャンク径d(Φmm)4 寸法R(mm)R0.6 注文コード45306224 品番DIR R0.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は先端径D・シャンク径d・寸法Rなど15種類から選べます 他の種類を見る

コーナーRが簡単に加工できます。

先端径D(mm)0.5 シャンク径d(Φmm)4 材質超微粒子超硬合金 全長L(mm)45 溝長(mm)5 寸法R(mm)R0.6 刃数2枚刃 刃形直刃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45306224 DIR R0.6 06580454 DIR R0.6 銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR NS(日進工具) 銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR NS(日進工具) 1本 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする