NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
銅電極・アルミ・プラ用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
3
シャンク径d(Φmm)
6
注文コード
45308586
品番
DHB R1.5X35
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径d
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
シャンク径d(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬合金
刃長l(mm)
4.5
刃数
2枚刃
全長L(mm)
80
ボール半径R(mm)
R1.5
ねじれ角(°)
25