NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
銅電極・アルミ・プラ用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
8
シャンク径d(Φmm)
8
注文コード
45309313
品番
DB R4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
この商品は
刃径・シャンク径d
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
8
シャンク径d(Φmm)
8
材質
超微粒子超硬合金
刃長l(mm)
16
刃数
2枚刃
全長L(mm)
90
ボール半径R(mm)
R4
ねじれ角(°)
25