NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
無限リード25エンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45309399
品番
MX425 5
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃長は刃径の等倍で25°ネジレを採用。
剛性を高めた設計で、加工面のビビりと倒れを最小限に抑制。
全長L(mm)
50
刃数
4枚刃
刃径D(Φmm)
5
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
5
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング
ねじれ角(°)
25