NS(日進工具)
NS(日進工具)の 面取り・バリ取り
NS(日進工具)の センタードリル
銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径D(mm)
0.5
シャンク径d(Φmm)
4
寸法R(mm)
R0.35
注文コード
45309478
品番
DIR R0.35
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
先端径D・シャンク径d・寸法R
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
コーナーRが簡単に加工できます。
先端径D(mm)
0.5
シャンク径d(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬合金
全長L(mm)
45
溝長(mm)
3
寸法R(mm)
R0.35
刃数
2枚刃
刃形
直刃