真空断熱ボトル MMZ-W035

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45309890 品番MMZ-W035VW
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本体も栓もまるごと食洗機対応。パッキンの付け忘れや付け間違いがない パッキン一体「らくらくキャップ」

質量(kg)0.16 ラベンダー 容量(L)0.35 エコマーク認定認定 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6.6×6.6×16.4 保温効力(℃)(6時間)67以上、(1時間)86以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。) 保冷効力(℃)(6時間)8以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。) 口径(Φcm)4.4 エコマーク認定番号10 146 005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする