NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45309986
品番
NHB-2 R1.5X15
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
深リブ加工等に適した首逃げタイプのボールエンドミルです。
刃径D(Φmm)
3
シャンク径d(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬合金
有効長l1(mm)
15
刃長l(mm)
2.5
刃数
2枚刃
全長L(mm)
60
ボール半径R(mm)
R1.5
ねじれ角(°)
30