真空断熱炭酸ボトル MKB-T036

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ホワイト 注文コード45309987 品番MKB-T036WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

炭酸対応構造栓採用、食洗機対応。持ち運びやすいハンドル栓&軽量スリム

質量(kg)0.19 ホワイト 容量(L)0.36 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6.6×6.6×19.9 保温効力(℃)(6時間)63以上、(1時間)85以上(※保温力:室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度) 保冷効力(℃)(6時間)9以下(※保冷力:室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度) 口径(Φcm)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする