真空断熱炭酸ボトル MKB-T048

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45310005 品番 MKB-T048AL
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

炭酸対応構造栓採用、食洗機対応。持ち運びやすいハンドル栓&軽量スリム

質量(kg)0.22 レイクブルー 容量(L)0.48 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6.6×6.6×24.3 保温効力(℃)(6時間)68以上、(1時間)86以上(※保温力:室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度) 保冷効力(℃)(6時間)8以下(※保冷力:室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度) 口径(Φcm)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする