質量(kg)0.24
色ストーンブラック
容量(L)0.6
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6.6×6.6×28.5
保温効力(℃)(6時間)71以上、(1時間)87以上(※保温力:室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度)
保冷効力(℃)(6時間)7以下(※保冷力:室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度)
口径(Φcm)4.3