Dyson Pure Cool 空気清浄機能付タワーファン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45310276 品番TP00 IB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

季節を問わず、空気清浄機やサーキュレーターとして使用でき、夏にはスムーズな風を遠くまで送り出す扇風機として使えます。
PM 0.1レベルの微細な粒子を99.95%除去。

用途
縦型扇風機、空気清浄機として。
オールシーズン/扇風機/花粉/ウイルス/タワーファン/サーキュレーター/羽根なし
質量(kg)3.7 サテンブルー コード長さ(m)2 モータータイプブラシレスDCモーター 定格消費電力(W)最小6/最大56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×196×1018 電源(AC V)100(50/60Hz) リモコン首振り機能、スリープタイマー、風量調整の操作が可能 フィルター交換目安約1年 (1日12時間使用の場合)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28608529
2023-06-14
用途:
リビングおよび寝室での就寝時
その他業種

微風は極めて心地よい。風が肌に当たる感じは扇風機とは全く別物である。超微風も可能であり、就寝時などには最適である。ただ、風量を5辺りから、6以上にするとファンの音が少し気になるようになる。レベルを5以下で使用するなら気にならないと思う。しかし、これも使い始めの慣れるまでの間のように思う。空気の清浄機能もあるので安心感がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする