パラボラ型カーボンヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45310346 品番DCP-J12(G)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

懐かしのパラボラ型を現代仕様に。効率的に熱を反射してあたたかい。遠赤外線でじんわりぽかぽか。
3段階パワー(弱/中/強)切替。首振り運転。転倒オフスイッチ搭載。持ち運びラクラク。

用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。暖房用品/遠赤外線ストーブ/遠赤外線ヒーター/電気ストーブ/電気ヒーター/パラボラ型/丸型/扇風機みたい/暖房機/脱衣所/洗面所/リビング/足下暖房/足もと暖房/足元暖房/床置/オフィス/カーボンヒーター/パラボラヒーター 質量(kg)2.4 グレージュ 出力(W)3段階切替:(弱)300.(中)600、(強)900 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m)約1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×29.1×45.6 首振り左右:自動 上下角度調節手動2段階

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45310346 DCP-J12(G) 84515639 DCT-M051(W) 遠赤外線カーボンヒーター YAMAZEN(山善) 遠赤外線カーボンヒーター YAMAZEN(山善) 1台 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする