用途湯たんぽとして。省エネ/レトロ/布団/寒さ対策/冷え/おしゃれ/ゆたんぽ
セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書
質量(kg)1.43(内カバーの重量約180含む)
色ベージュ
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度(℃)蓄熱:約65
定格消費電力(W)400
安全装置温ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット
使用時間(分)蓄熱:約10(室温20℃の場合)
連続使用時間(時間)(布団内で使用)約8、(体に当てて使用)約4
電気代の目安蓄熱1回あたり:約2.1(※電力料金目安単価31/kWh(税込)で算出)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)26.5×19×5、(カバー)29×23×10
コード長さ(cm)90
繰り返し使用約500回(約2年)