蓄熱式 コードレス湯たんぽ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45310459 品番YTY-S400H(PK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手が入れられるラビットファー調のフワフワ感触。冬のデスクワークを省エネでかわいくあたたかく。

用途湯たんぽとして。省エネ/レトロ/布団/寒さ対策/冷え/おしゃれ/ゆたんぽ セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書 質量(kg)1.43(内カバーの重量約180含む) ピンク 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)蓄熱:約65 定格消費電力(W)400 安全装置温ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット 使用時間(分)蓄熱:約10(室温20℃の場合) 連続使用時間(時間)(布団内で使用)約8、(体に当てて使用)約4 電気代の目安蓄熱1回あたり:約2.1(※電力料金目安単価31/kWh(税込)で算出) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)26.5×19×5、(カバー)29×23×10 コード長さ(cm)90 繰り返し使用約500回(約2年)
注意
※蓄熱時間は周囲の環境温度によって異なります。使用時間は周囲の環境温度によって異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45310459 YTY-S400H(PK) 84515736 YTY-S401H(PK) 蓄熱式 湯たんぽ コードレス YAMAZEN(山善) 蓄熱式 湯たんぽ コードレス YAMAZEN(山善) 1個 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45310450
2024-03-07
用途:
就寝時に使用している

大変温かく、布団の足元に置いて気持ち良く寝られます。大満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする