ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 包装紙
ササガワの 柄入り
包装紙 リボンブーケ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1包(50枚)
寸法(縦×横)(mm)
528×750
注文コード
45310766
品番
49-3079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
50枚入りの包装紙です
材質
上質紙
色
紺
サイズ
半才判
入数(枚)
50
寸法(縦×横)(mm)
528×750