NS(日進工具)
NS(日進工具)の 面取り・バリ取り
NS(日進工具)の センタードリル
無限コーティングC面取カッター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45310878
品番
NSCV-M 4X45°
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
C面取りが簡単に加工できます。
無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を向上。
3枚刃
刃径D(Φmm)
4
シャンク径d(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬合金
全長L(mm)
60
刃長l(mm)
2
表面処理
無限コーティング
片角θ
45°