※点灯時

ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45311344 品番 TAKE3
参考基準価格(税別)¥545 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。
特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。
光った時にLEDのチップが見える事もありません。

用途車高灯・箱マーカー・室内灯等 寸法(mm)Φ10×25 ピンク 消費電力(W)1 口金BA9s 対応電圧(v):12/24 消費電流(A)12v/0.08・24v/0.04
注意
※こちらの商品は角マーカー用です。
※口金サイズはBA9sです。
※ウインカーへのご使用は、ハイフラになるので抵抗のご使用をお願いします。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45311308
2025-06-17
用途:
製造設備のシグナルランプ

従来の白熱電球タイプの代替品として使用。
値段は高くなりましたが、それを補って余りある長寿命と耐振動性があります。
明るさもアップして視認性も上がりました。

今までの白熱電球タイプは年間1・2回交換していましたが、この商品に交換したところは1年以上経ちますが交換無しで問題なく稼働しています。

対象商品:
45311317
2025-07-06
用途:
マップランプ
運輸・通信業

スパグレのマップランプ用に買いました。
白LED使っていたのですが切れたので次は電球色欲しくて探しました。
普通の電球よりは明るくて良いです

対象商品:
45311308
2025-07-19
用途:
ロックミシンに使用、シンガー製、縫製関連
その他業種

ロックミシンに使用、縫製関連です。
明るく見やすくなり、本当に良いです

2024-11-25
用途:
スーパーカブのポジションランプ

電球色は自然な色合いでした
明るさは純正の5wより当然かなり明るいです
1wなのでアイドリング時のバッテリーへの負荷も少なくて安心です

2023-11-09
用途:
トラックの箱内灯のLED化に
運輸・通信業

安価で他商品と同等の明るさがありました。満足してます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする