※点灯時

ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45311640 品番 TAKE24a
参考基準価格(税別)¥1,363 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。
ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。
12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。

用途ポジションランプ等 セット内容2個 寸法(mm)Φ10×32 ホワイト 電圧(V)12 消費電力(W)4.5(左右) 口金T10 消費電流(A)0.375
注意
※こちらの商品はポジション球です。
※口金サイズはT10です。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45311640
2024-07-26
用途:
スモール球の交換に
株式会社太陽流通サービス 様 (運輸・通信業)

BA9SのLEDバルブが好評だった為に、試しに購入。
明るさ申し分ない商品ですが、LEDチップの付いてる部分が長いのが不安材料となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする