※点灯時

ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット アイスブルー 注文コード45311649 品番TAKE24a
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,363
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。
ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。
12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。

用途ポジションランプ等 セット内容2個 寸法(mm)Φ10×32 アイスブルー 電圧(V)12 消費電力(W)4.5(左右) 口金T10 消費電流(A)0.375
注意
※こちらの商品はポジション球です。
※口金サイズはT10です。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45311649 TAKE24a 45311807 TAKE25 ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会 ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会 1セット 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45311640
2024-07-26
用途:
スモール球の交換に
株式会社太陽流通サービス 様 (運輸・通信業)

BA9SのLEDバルブが好評だった為に、試しに購入。
明るさ申し分ない商品ですが、LEDチップの付いてる部分が長いのが不安材料となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする