NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
ミニチュアボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45312217
品番
NCB-2 R0.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径がΦ3のミニチュアタイプボールエンドミルです。R精度は±0.01です。
シャンク径d(Φmm)
3
材質
超微粒子超硬合金
刃長l(mm)
2.4
刃数
2枚刃
全長L(mm)
35
ボール半径R(mm)
R0.6
ねじれ角(°)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45312217
NCB-2 R0.6
06562044
NCB-2 0.6
ミニチュアボールエンドミル
NS(日進工具)
1本
¥
5,598
税込
¥
6,158
注文コードが変更になりました