※点灯時

H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45312245 品番 TAKE145
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥4,497
販売価格(税別)
4,088

選ばれる3つのポイント
選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】
従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!
選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】
従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!
選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】
新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!

用途フォグランプ専用 セット内容2個 寸法(mm)Φ13×50 ライムグリーン 消費電力(W)8.5(片側) 口金H3 対応電圧(v):12/24 消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側) 配線長約10(cm) 極性無極性 明るさ(Lm)1250(片側)
注意
※電球からLEDに交換した際にエラー表示が出る場合がございますが、その際はディーラーへお問い合わせお願いします。
※ご購入前に必ずサイズのご確認お願いします。
※車検に関しましては、最寄りの検査場でご確認下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45312227
2024-12-13
用途:
フォグランプの付け替え

十分な明るさで取り付けしやすいので気に入ってます。
他のトラックにも取り付けます。

2人が参考にしています
対象商品:
45312227
2024-04-25
用途:
日野グランドプロフィア フォグに
有限会社 ミネトレーディング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これは明るいです
間違いないです!
有名他社COBタイプより2個にてこのプライス、コスパ良いです
以前のは、片側2年持たず...
竹村さん耐久性に期待です

2人が参考にしています
対象商品:
45312236
2024-05-29
用途:
トラックのフォグランプ
卸売・小売業

いつも竹村商会さんの物は明るい暗いは別で安心して使えます

対象商品:
45312227
2024-01-28
用途:
トラックのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

明る過ぎず暗すぎずちょうど良い明るさで満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
45312227
2024-02-29
用途:
H3ハロゲン球をLEDに交換
不動産業

取り付け部の切り欠きが縦横にありスポットにもフオッグにも一応出来ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする