マグ皿 磁短 弐 彩

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45312385 品番 MGT2-170(KS)
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

磁力で固定し、取り出し簡単作業時間が短縮できます。
トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどがとりやすい形状になっています。
腰回りに彩を与えるカラーバリエーションがあります。

用途ビス・テーブルなどの保持、取り出しに。 材質本体:ステンレスSUS430/カラビナ:アルミ ブラックツヤ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(マグネット)85×13 適合サイズコースレッド120mmまで トレー寸法(mm)170×160×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする