SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 整備補助用品
SK(新潟精機)の マグネット収納
SK(新潟精機)の マグネットトレイ
マグ皿 磁短 彩
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45312394
品番
MGT-110(O)
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
磁力で固定し、取り出し簡単作業時間が短縮できます。
カラビナ付きで腰回りやハーネスなどに取り付け可能です。
腰回りに彩を与えるカラーバリエーションがあります。
用途
ビス・テーブルなどの保持、取り出しに。
材質
本体:ステンレスSUS430/カラビナ:アルミ
色
オレンジ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(マグネット)65×12
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
(トレー)100×18