スーパー阿修羅ビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2本) 注文コード 45312507 品番 SA-WPN2-2065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。
衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。
高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。

用途各種ネジの締め付け作業。 材質特殊鋼 全長(mm)65 種類タフワイド 刃先+2番 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットなし 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45312525
2023-10-12
用途:
建具、家具製作時に使用しています 。
製造業

ビスの食い付きが、とても良く、安心して使用することが出来ました 。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする