スーパー阿修羅ビット段付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2本) 注文コード 45312534 品番 SA-DP02-1065
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別) アウトレット
¥459369

圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。
衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。
高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。

用途各種ネジの締め付け作業。 材質特殊鋼 全長(mm)65 種類段付き 刃先+1番 刃先マグネットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする