SK11
SK11の ドライバー/ビット
SK11の ビット
SK11の プラスビット
スーパー阿修羅ビット段付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個(2本)
注文コード
45312550
品番
SA-DP02-1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。
衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。
高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途
各種ネジの締め付け作業。
材質
特殊鋼
全長(mm)
100
種類
段付き
刃先
+1番
刃先マグネット
あり