スーパー阿修羅ビットスクエア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2本) 刃先SQ2番 全長(mm)65 注文コード45312656 品番SA-SQ02-2065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は刃先・全長7種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。
衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。
高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。

用途各種ネジの締め付け作業。 材質特殊鋼 全長(mm)65 刃先SQ2番 刃先マグネットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする