NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
16
注文コード
45312734
品番
NSR-2 16XR2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,500
この商品は
刃径D
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ストレートとコーナーR加工が同時に出来ます。
刃径D(Φmm)
16
シャンク径d(Φmm)
16
材質
超微粒子超硬合金
刃長l(mm)
50
刃数
2枚刃
全長L(mm)
110
コーナー半径R(mm)
R2.5
ねじれ角(°)
30