スーパー阿修羅ビットタフワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5本) 注文コード 45312778 品番 SSA-WP05-2065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質高硬度特殊合金鋼 全長(mm)65 種類タフワイド 硬度HRC62 刃先+2番 チューブ色グリーン 刃先マグネットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする