SK11
SK11の ドライバー/ビット
SK11の ビット
SK11の プラスビット
スーパー阿修羅ビットタフワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個(5本)
注文コード
45312796
品番
SSA-WP05-2110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
高硬度特殊合金鋼
全長(mm)
110
種類
タフワイド
硬度
HRC62
刃先
+2番
チューブ色
グリーン
刃先マグネット
あり