SK11
SK11の ドライバー/ビット
SK11の ビット
SK11の プラスビット
スーパー阿修羅ビットタフワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個(3本)
注文コード
45312805
品番
SSA-WP03-2681
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
特殊鋼
全長(mm)
65、85、110
種類
タフワイド
対応
充電インパクト40V対応
刃先
+2番
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭