SK11
SK11の ドライバー/ビット
SK11の ビット
SK11の プラスビット
スーパー阿修羅ビットタフワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個(10本)
注文コード
45312866
品番
SSA-WP10-2110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
特殊鋼
全長(mm)
110
種類
タフワイド
刃先
+2番
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭