スーパー阿修羅ビットハイスピード タフワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2本) 注文コード 45313058 品番 SSA-HP02-2130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。
衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。
40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。
高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。

用途各種ネジの締め付け作業に。 材質特殊鋼 全長(mm)130 種類タフワイド 刃先+2番 刃先マグネットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする