NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45313879
品番
NHB-2 R0.9X12
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
深リブ加工等に適した首逃げタイプのボールエンドミルです。
刃径D(Φmm)
1.8
シャンク径d(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬合金
有効長l1(mm)
12
刃長l(mm)
1.3
刃数
2枚刃
全長L(mm)
45
ボール半径R(mm)
R0.9
ねじれ角(°)
30