本体(ドア開き)

KF-283NF エクセレンス大型冷凍庫上開き式 三ツ星貿易 45314555 KF-283NF エクセレンス大型冷凍庫上開き式 三ツ星貿易 45314555

エクセレンス大型冷凍庫上開き式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45314555 品番KF-283NF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

様々なシーンにあわせて活躍する上開きタイプの大型冷凍ストッカーです、大きな食品もまるまる保存可能。カゴが1つ付属しているので、直ぐに使いたい食材等も取りやすく保存が可能です。
省エネに優れた直冷式(省エネ率126%)。

付属品霜取りヘラ、カゴ1個 質量(kg)47 間口(mm)1035 定格消費電力(W)(電動機)148 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1035×750×850 有効内容量(L)283(食品収納スペース目安283) 冷却方式直冷式 機能温度ダイアル、通電ランプ、庫内プリコート仕様、施錠付、金属ヒンジ仕様、外付け取っ手付き、連続運転機能付き RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)330
関連資料:(1.91MB)
注意
※本商品は個人様宅への配達不可商品です。また、車上渡し商品となりますのでご注意ください。
※再配達の場合は別途費用が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする