本体(ドア開き)

KF-368NF エクセレンス大型冷凍庫上開き式 三ツ星貿易 45314564 KF-368NF エクセレンス大型冷凍庫上開き式 三ツ星貿易 45314564

エクセレンス大型冷凍庫上開き式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45314564 品番KF-368NF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

様々なシーンにあわせて活躍する上開きタイプの大型冷凍ストッカーです、大きな食品もまるまる保存可能。カゴが1つ付属しているので、直ぐに使いたい食材等も取りやすく保存が可能です。
省エネに優れた直冷式(省エネ率126%)。

付属品霜取りヘラ、カゴ2個 質量(kg)54 間口(mm)1275 定格消費電力(W)(電動機)162 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1275×750×850 有効内容量(L)368(食品収納スペースの目安368) 冷却方式直冷式 機能温度ダイアル、通電ランプ、庫内プリコート仕様、施錠付、金属ヒンジ仕様、外付け取っ手付き、連続運転機能付き RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)406
関連資料:(1.91MB)
注意
※本商品は個人様宅への配達不可商品です。また、車上渡し商品となりますのでご注意ください。
※再配達の場合は別途費用が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする