消耗品のため安価なものを探しておりました。
切れ目を篝ってあり、ほつれないので重宝しております。
1kg単位で次が5kgなので2kgがあればいいかな、と思います。
タオルの厚みもあり良さそうである。割引もあり大変良かった。
普段のメンテナンスでのオイル処理や汚れ落とし、磨き等に活躍しています。
モノタロウオリジナルのタオルウエスを使用していたのですが、色々なタオルが混じっていて使いずらいので、本製品を購入しました。品質が一定なので価格はやや高いですが、使い勝手は良いです。
多少固めな素材感ではありますが価格コスパ考えれば十二分です
この布地の白タオルウエスサイズには使い勝手も良く満足しています。
ただ廃棄のさい廃棄のルールで30センチ以内にカットしてから捨てるのが少し手間。
質感も大きさもとても良い。2,3sの物があると良いですね。