白シーツウエス 平重ねタイプ 定寸サイズ 中古生地

(14件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1束(1kg×5袋) 注文コード 45314695 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

二つ折りにしても使いやすい約30×40cmの定寸サイズに加工しています。
平重ねなので取り出しやすく使いやすいです。
シーツ生地はケバ立ちの心配がありません。
色が白なので、最終仕上げ、汚れ具合の清掃確認にも最適です。
薄手の生地なので細かい場所の拭き取りも可能です。

用途作業工具、工作機械、自動車整備など水分・油分・汚れなど細かな箇所や仕上げの拭き取り作業に適しています。 種別中古 材質主に綿、ポリエステル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×300×230 工程処理パック包装、検針機検査、洗濯洗浄 1枚の寸法(mm)約300×400
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品の中古生地は綿100%ではありません、綿以外の化学繊維が混紡された生地が含まれます。
※本製品は洗濯洗浄してからウエスに加工をするため洗浄剤の影響で薄く青みがかったウエスが混入する場合がございます。商品の使用については問題無くご使用いただけます。
※溶剤を使う作業には適していません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45314695 - 57625269 W0280 シーツウエス アズワン シーツウエス アズワン 1セット(2kg×5袋) 7,130 税込7,843 ナショナルブランドの相当品です
45314695 - 56405703 - シーツウエス(中古生地) 共栄繊維 シーツウエス(中古生地) 共栄繊維 1束(1kg×5袋) 2,598 税込2,858 ナショナルブランドの相当品です
45314695 - 50446122 EA929AC-4 9.1kg シーツウエス エスコ 9.1kg シーツウエス エスコ 1個 8,330 税込9,163 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
バイクチェーンの汚れ落とし
その他業種

綺麗に長方形に裁断してあり、ウエスの品質も良く量的にも満足しています。汚れも綺麗に落ち、とても重宝しています。

2025-11-18
用途:
溶剤の拭き取り

ちょうど使い切りのサイズにカットされているので便利です
中古生地ですが汚れもケバも無く状態は良いと思います

対象商品:
45314695
2025-11-01
用途:
作業全般
製造業

うちの会社はこのウエス一択です。また在庫が少なくなればまとめ買いします。

2025-10-07
用途:
塗装作業使用
サービス業

滑らかな生地で、とても使いやすいです。ハサミで切れ込みを入れたあと手で裂けるので、自由にサイズを変えて使えます。

2025-03-27
用途:
吸水性の良さで使用しています。
株式会社ケーイーシー 様

吸水性の良さで長年、使用しています。
機械のメンテナンスで定盤場や制度の必要な場所に使用できるので重宝しています。

対象商品:
45314695
2025-01-22
用途:
自動車整備

安くて量が多いので助かります。普通に拭けるので、次もリピートしたいと思います。

2024-11-01
用途:
自動車用
製造業

10万キロを超えたのでリヤブレーキリフレッシュなんかに使用、細かい備品など皺がないので部品を亡くさないので使っています。

対象商品:
45314686
2024-05-02
用途:
塗装作業

切る手間が省け、ちょうど良い大きさで、くしゃっとしてなくて良いと言っているスタッフがいました。
私にはちょっと小さいかな。
好みや用途で使い分けるのが良さそうです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする