F23-0393 ペットボトルホルダー バスケットボール セトクラフト 45314930 F23-0393 ペットボトルホルダー バスケットボール セトクラフト 45314930 F23-0393 ペットボトルホルダー バスケットボール セトクラフト 45314930 F23-0393 ペットボトルホルダー バスケットボール セトクラフト 45314930 F23-0393 ペットボトルホルダー バスケットボール セトクラフト 45314930

ペットボトルホルダー バスケットボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45314930 品番F23-0393
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

ご家庭やアウトドアに最適!保冷剤内蔵のペットボトルホルダー。
取り外し可能なジェルタイプの保冷剤で、飲料の冷たさをキープ。手持ちのハンドル、カラビナ型フック、長さ調節可能なショルダーベルトが付いているので、持ち運びにも便利です。
アウトドアイベントやキャンプ、BBQ、ピクニックにもぴったり♫

付属品保冷剤、カラビナ型フック、ショルダーベルト その他保冷剤は取り外し可能 材質本体:クロロプレンゴム・ポリエステル、保冷剤:PVC・水・高吸収ポリマー 対応500ml(500ml缶や600ml程度のペットボトル) 直径×高さ(cm)8.5×19(ハンドル含まず) ベルト長さ(cm)(ショルダーベルト)67〜130(※調節可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする