※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45315051
品番
CWE152LAC
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
縦(mm)
300
横(mm)
150
深さ(mm)
120
摘要
単相2線式
種類
標準分電盤
定格感度電流(mA)
主幹:F(高速形)30
色(マンセル値)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
コンセント
2P 15A(引掛形接地極付) ×2
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量
GE52C2P20A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500