ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
FG フラップホイール
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
25
粒度
#150
注文コード
45315263
品番
UFFA20025 200X25#150
参考基準価格(税別)
¥12,490
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
幅・粒度
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
#150
外径(Φmm)
200
幅(mm)
25
金具
A
サイズ(mm)
200×25
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
穴径(mm)
15.88/19.05