ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
スリットホイール
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45315349
品番
YSF28025 W 280X25
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
粒度
#40 #60 #80 #100 #120 #150 #180 #240 #320
外径(Φmm)
280
幅(mm)
25
タイプ
W
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
穴径(mm)
12.7/15.88/19.05/22.2/25.4