ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ベルト研磨
ヤナセ(柳瀬)の ハンディ用
レジンクロスベルト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
幅(mm)
30
注文コード
45315534
品番
BY30 30X540 AZ40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
幅・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
#40
周長(mm)
540
幅(mm)
30
砥材
AZ
最高回転速度(m/min)
2500