ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ベルト研磨
ヤナセ(柳瀬)の ハンディ用
レジンクロスベルト
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
45315559
品番
BY30 30X540 AZ100
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
粒度
#100
周長(mm)
540
幅(mm)
30
砥材
AZ
最高回転速度(m/min)
2500