ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ベルト研磨
ヤナセ(柳瀬)の ハンディ用
レジンクロスベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
幅(mm)
30
注文コード
45315568
品番
BY30 30X540 A180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,960
この商品は
幅・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
#180
周長(mm)
540
幅(mm)
30
砥材
A
最高回転速度(m/min)
2500