ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ベルト研磨
ヤナセ(柳瀬)の ハンディ用
レジンクロスベルト
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
45315586
品番
BY30 30X540 AZ60
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
粒度
#60
周長(mm)
540
幅(mm)
30
砥材
AZ
最高回転速度(m/min)
2500